Voir l'animation
 > Contactez-nous
 
Accueil > Clients > Témoignages
 

12 mai 2006

Freedom of the Seas

SLO participe à la construction du plus grand paquebot de croisière du monde

Commandé par l’organisateur de croisières American Royal Caribbean, Freedom of the Seas, le plus grand paquebot de croisière de luxe du monde, est en voie d’achèvement sur le chantier naval Aker Finnyards à Turku, en Finlande. Au nombre des entreprises spécialisées engagées dans ce projet, Eltel Networks, partenaire de SLO, est responsable des réseaux ADP du navire.


Freedom of the Seas est un bâtiment qui n’a pas son pareil. Sa taille est telle qu’une fois à bord, on en oublie purement et simplement que l’on se trouve sur le pont d’un bateau. Le navire dispose de 11 ponts destinés aux passagers ; sa longueur est de 339 mètres et, dans sa partie la plus large, il atteint les 38,6 mètres ; à lui seul, le théâtre du bateau peut accueillir 1 352 personnes ! Les 1 816 cabines destinées aux passagers sont toutes reliées, grâce aux techniques les plus modernes, au réseau de communication de données du navire, qui associe le câble et la technologie sans fil.

Vastes installations de transmission de données pour le paquebot de croisière à la pointe de la révolution numérique

Eltel Networks est responsable de la transmission des données à bord du nouveau navire. Comme on peut le supposer au vu de l’importante taille du bateau, cet aspect précis du projet n’est pas des moindres. En effet, rien que pour les réseaux de transmission de données, environ 4 000 prises ADP ont été installées à bord. Un nombre considérable de soudures a dû être réalisé pour les installations de câbles en fibre optique. Au total, 185 000 mètres de câbles ont été posés. Freedom of the Seas sera un navire entièrement sans fil qui assure la connexion au réseau normal de téléphonie mobile. SLO a conseillé Eltel Networks, son partenaire privilégié, et fourni tout le matériel de systèmes de câblage réseaux.
Comme Eltel Networks a déjà installé les réseaux de transmission de données sur plusieurs navires de croisière de luxe, son expérience est déjà solide dans ce domaine très pointu. L’entreprise a également signé les contrats d’installation ADP des deux prochains navires de croisière de luxe de la Royal Caribbean Fleet, les « petites sœurs » de Freedom of the Seas.


Propriétaire de trois sites de chantier naval en Finlande, Akker Finnyards est l’un des premiers constructeurs au monde de vaisseaux high-tech, de bateaux de croisière de luxe et de ferries. C’est en Finlande que plus d’un quart des navires de croisière a été construit au cours des dix dernières années.



 
 
01-10-2008
Un bon service client donne naissance à de grands partenariats chez Cooper Electric
01-04-2008
C’est le service qui fait la différence auprès des clients !
04-02-2008
Un éclairage élégant qui donne plus d'atmosphère au restaurant
01-10-2007
L'éclairage: un atout commercial dans un magasin de CD
01-06-2007
L'éclairage fait s'épanouir un centre de jardinage
01-03-2007
« Un partenariat fiable est la clé de notre réussite »

 Archives

 Tous droits réservés                                                                    Copyright Sonepar | Conditions d'utilisation | Informatique et libertés | Plan du site
                                                          Sonepar, 43-47 avenue de la Grande-Armée 75782 Paris Cedex 16, France