Le nouveau raccordement d’Endla à Elektrijaama a remplacé le vieux câblage instal-lé pendant la période de domination russe. Le cœur historique important et les murs soigneusement protégés de la vieille cité ont créé quelques difficultés au projet.
Des forages de précision effectués avec soin ont été nécessaires
Le sol a dû être soigneusement étudié, puisque des documents exacts concernant l’emplacement de toutes les installations antérieures ont disparu. Un nombre considérable de lignes de distribution diverses (électricité, eau, gaz, chauffage, transfert de données, etc.) a dû être placé sous les rues et les murs de la ville.
Le câblage court sur un trajet de 4 km qui va d’Endla en passant par Tönismäe jusqu’à la centrale électrique d’Elektrijaama à proximité du port de Tallinn. À terme, la majeure partie de la ligne électrique sera enterrée. Le câble installé est isolé au XLPE et contient 300 mm2 de conducteur aluminium.
Une grande partie de l’installation a été achevée en utilisant une nouvelle technique de « forage horizontal ». Ce procédé a permis l’acheminement du câble sans avoir recours aux grandes excavations à ciel ouvert plus communément utilisées, qui auraient perturbé la circulation – ainsi que les autres lignes de distribution souterraines. Il a été possible également de diriger le câblage sous les remparts de la vieille ville, à une profondeur de 4 à 6 mètres, sans endommager les murailles, d’une grande valeur historique et culturelle. Ce forage difficile s’est effectué par tronçon de 400 mètres. Dans le même temps, un tube plastique de protection pour les câbles a été placé dans le trou de forage.
Collaboration entre SLO Eesti et Reka Cables
Le directeur général de SLO Eesti, Pekka Syrjäkari, se félicite de la performance de Reka. Selon lui, un fournisseur de câble flexible et sûr était nécessaire car ce projet avait pris du retard sur le calendrier. Reka, une entreprise familiale finlandaise, a su s’adapter aux be-soins du client et fournir les câbles en temps et en heure.
Perspectives de l’industrie du câble en Estonie
Actuellement, les câbles souterrains sont surtout fournis aux centrales électriques et aux entreprises de construction. Les câbles souterrains ont une fiabilité opérationnelle nette-ment plus importante que les câbles aériens. Cela entraînera sans aucun doute une aug-mentation de la demande de câbles souterrains dans un avenir proche. De plus, plusieurs nouveaux bâtiments et complexes industriels qui nécessitent des câbles souterrains pour les raccordements électriques sont en cours de réalisation en Estonie. Pour réussir sur le marché du câble estonien, il est indispensable d’avoir une gamme complète de produits. Les perspectives ainsi que les attentes dans ce domaine sont très optimistes.
SLO Eesti
Filiale de Sonepar Nordic
Siège : Tallinn
Nombre d’agences : 6
Nombre de collaborateurs : 54