Le MAT’Electrique, partenaire fondateur
Comme chaque année depuis 1999, le MAT’Electrique, la Ville de Lyon et EDF, partenaires fondateurs, ont participé à l’événement « Lyon 8 décembre – Fête des Lumières ». L’édition 2007 a allié convivialité, rencontres, émotions et innovations techniques avancées au cœur de la cité grâce à l’art de la mise en lumière.
Jardin de lumières
C’est dans cet esprit que le MAT’Electrique, vitrine technologique et centre d’expertise des solutions d’éclairage, filiale de Sonepar Sud-Est, a participé à l’illumination de la place Antonin Poncet. Sur cette place se balançaient au gré du vent 2 000 fleurs phosphorescentes, toutes assorties de petites lampes. Qui s’épanouissaient et se fanaient… Des planteurs se relayaient tous les soirs pour déposer 500 fleurs supplémentaires dans le jardin. A la fin du quatrième jour, 4 000 fleurs ont été plantées.
De la culture lumière aux « cultures » d’Alain Benini
Après « le Cube des Lumières » en 2005 et « les Curiosités » en 2006, Alain Benini, architecte des Hospices Civils de Lyon, a fait de nouveau appel au Comptoir Lyonnais d’Electricité, filiale de Sonepar Sud-Est pour la mise en lumière de l’Hôtel-Dieu dans le cadre de la Fête des Lumières.
Plongée dans une semi obscurité, la cour d’Honneur de l’Hôtel-Dieu s’est transformée en un lieu de cultures agricoles. Le promeneur était invité à pénétrer sous ses voûtes. Il découvrait des vignes lumineuses au centre de la cour et assistait à la maturation de ces cultures au fil des saisons dans une ambiance sonore qui accompagnait cette promenade. 7500 lampes, diodes électroluminescentes de 1W, étaient le fruit de cette création.
L’aéroport Lyon-Saint Exupéry
Pour sa première participation à la Fête des Lumières, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (CCI) a mis en lumière l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.
Pour colorer cet événement, la CCI a fait appel à Philippe Losilla, responsable prescription éclairage Grand Lyon du Comptoir Lyonnais d’Electricité.
Les façades du parvis du Terminal 2, tout nouvellement réaménagées ont été mises en lumière le 6 décembre pour un mois. Innovation et technologie ont été les fils conducteurs de la conception. En effet, des projecteurs dynamiques à LEDS ont été utilisés pour cette mise en lumière d’exception.
La lumière a créé une atmosphère chaleureuse pour les passagers de l’aéroport, qui ont été accueillis par des messages de bienvenue traduits en différentes langues projetés au sol. Cette illumination pourrait devenir pérenne au vu des résultats de cette très belle réalisation.
La face cachée de la basilique Fourvière
Au total, plus de soixante-dix installations ont été déployées dans la ville pendant quatre jours. La basilique Fourvière, contrairement à l’habitude a été illuminée par l’arrière. 140 projecteurs sont venus lécher les arrêtes du bâtiment qui est apparu dans un halo, révélant ainsi ses seuls contours. Encore plus atypique, sur la place Bellecour, la statue équestre de Louis XIV était mise sous cloche, telle une boule de neige dans laquelle des flocons virevoltaient.
A l’heure du téléphone portable, comment recycler les cabines téléphoniques ? C’est simple, il suffit de les transformer en aquarium ! Tel a été le pari un peu fou de Benedetto Bufalino et Benoît Deseille, deux designers lyonnais qui ont travaillé sur l’inattendu. Toute la durée du festival, ils ont installé une cabine remplie d’eau, de lumière et de vrais poissons aux couleurs exotiques. Un projet tout simple qui a émerveillé les Lyonnais.
Ce cru 2007 a défié l’imagination, quid de l’année 2008 ?
* La Fête des Lumières est ancrée dans l’histoire même de Lyon qui s’est placée depuis deux siècles sous la protection de la Vierge Marie. Le 8 décembre 1852, les Lyonnais s'associèrent spontanément à l’inauguration de la statue de la Vierge Marie sur la Colline de Fourvière dominant Lyon, en posant des lumignons à leurs fenêtres. Cette fête, à l’origine religieuse, est devenue au fil des ans un événement majeur, à la fois artistique et populaire, qui fédère bien au-delà de la ville de Lyon.