Voir l'animation
 > Contactez-nous
 
Accueil > Infos > Infos du groupe
 

10 février 2010

Le Groupe Sonepar résiste et consolide son leadership mondial en 2009



Dans un secteur économique frappé par une crise mondiale historique, le groupe Sonepar résiste et consolide son leadership mondial en 2009. Le marché de la distribution de matériel électrique dans le contexte du recul de la distribution technique a enregistré une perte d’activité de près de 20 %.


Tous les marchés de Sonepar, résidentiel, tertiaire, industriel ou infrastructures de distribution d'énergie ont été touchés. L’évolution du prix du cuivre a également pesé négativement sur les chiffres d’affaires.

Cette évolution globale recouvre des situations contrastées selon les zones géographiques. L’Amérique du Nord accuse un repli de près de 30%. En Europe des pays en perte de vitesse brutale (Espagne à -35%, pays baltes à -45%) en côtoient d’autres dont les économies ont été mieux préservées (Allemagne -9% et France environ -10%). La Chine quant à elle est parvenue à maintenir son activité avec un recul limité à 1%. Les économies ayant le plus profité du boom du secteur de l’immobilier ont été mécaniquement les plus touchées par la crise profonde qui l’a affecté.


Sonepar maintient le service de proximité à ses clients

Dans ce contexte sévère, Sonepar a réussi à limiter son recul en totalisant un chiffre d’affaires de 11,9 Mds € en 2009. Dans les 35 pays où il opère, son repli a été limité à 12,9% (*), comparé à une perte du marché mondial estimé à -20 %.

Tout en engageant les mesures nécessaires à la réduction des coûts dans tous les pays, le Groupe Sonepar a privilégié l’avenir en préservant la continuité du service à ses clients grâce au maillage local de son réseau. Il a limité les fermetures d'agences à celles dont les perspectives à moyen terme étaient irrémédiablement compromises (une trentaine sur un total de 2 100).

Sonepar est ainsi parvenu à faire progresser sa part de marché mondiale et à consolider sa place de leader. La flexibilité et la réactivité de son organisation décentralisée, son dynamisme commercial, ainsi que l’engagement des équipes, ont été des atouts majeurs pour résister à la crise.

Le Groupe entend mettre à profit l'épreuve de la crise pour élargir ses segments de marché. Il veut aussi en 2010 saisir toutes les opportunités de croissance interne ou externe grâce à la solidité de son auto-financement.

Fort du soutien exemplaire de son actionnariat familial depuis plus de 40 ans et en s’appuyant sur ses fondamentaux, le groupe Sonepar est confiant en son avenir.

(*) à jours et changes comparables

 
 
10-02-2010
Le Groupe Sonepar résiste et consolide son leadership mondial en 2009
18-12-2009
Sonepar France s'engage dans la collecte des déchêts électriques
15-10-2009
Sonepar renforce ses positions en Roumanie
24-07-2009
L'éclairage extérieur sous toutes ses coutures
03-07-2009
L’endroit où il fallait être : le plus grand salon professionnel nordique de l’électrotechnique

 Archives

 Tous droits réservés                                                                    Copyright Sonepar | Conditions d'utilisation | Informatique et libertés | Plan du site
                                                          Sonepar, 43-47 avenue de la Grande-Armée 75782 Paris Cedex 16, France