ElectraFK joue actuellement un rôle essentiel dans la rénovation de l’une des gares routières les plus grandes et les plus modernes du monde.

ElectraFK joue actuellement un rôle essentiel dans la rénovation de l’une des gares routières les plus grandes et les plus modernes du monde.
Le projet, qui repose sur l’approvisionnement et l’utilisation d’énergies propres d’origine solaire et hydraulique ainsi que sur un système d’autogénération photovoltaïque, vise à promouvoir les transports en commun à l’ère des véhicules électriques, pour favoriser le progrès technologique et atténuer le changement climatique.
L’Electroterminal STP Santiago utilise un système intelligent de surveillance et de gestion de charge pour une flotte de 215 bus électriques dernière génération dotés d’une autonomie de 300 km, exploitée par le service de transports en commun de la ville de Santiago ; une étape importante en matière d’électromobilité et de transports en commun en Amérique latine et dans le monde.
À la tête d’une équipe d’ingénieurs expérimentés, ElectraFK a construit et fourni neuf panneaux de distribution d’alimentation pour le projet, destinés à alimenter les chargeurs de batterie de 400 kW des bus, et comprenant une communication Ethernet pour assurer leur gestion à distance. Les panneaux ont été fabriqués dans l’usine Santa Rosa d’ElectraFK.
Grâce à cette initiative, ElectraFK participe à l’objectif du gouvernement consistant à accélérer la décarbonisation de la matrice énergétique, renforçant ainsi la durabilité du système de transports métropolitain pour une plus grande qualité de vie et un avenir meilleur pour tous.
À propos d’ElectraFK
ElectraFK est l’un des distributeurs de matériel électrique les plus importants et les mieux implantés du Chili. L’entreprise développe ses activités commerciales à travers deux principaux secteurs d’activités : la distribution de matériel électrique et les services à valeur ajoutée pour les secteurs industriel, résidentiel, commercial et minier. ElectraFK est le résultat de la fusion de FloresYKersting et Electra, toutes deux acquises par Sonepar en 2015.