Il s’est agi d’un projet très intéressant pour KVC pour qui la priorité est d’accompagner ses clients au quotidien dans la construction, l’exploitation, l’optimisation et l’amélioration de leurs actifs, et de proposer d’autres solutions électriques dans des environnements plus difficiles et risqués.

Le 6 juillet dernier, KVC Industrial Supplies a accompagné avec succès l’une des plus grandes compagnies pétrolières et énergétiques de Pahang dans la mise à niveau du système d’éclairage de son usine avec des luminaires antidéflagrants. KVC y a installé une solution d’éclairage LED linéaire reconnue dans le monde entier pour ses propriétés antidéflagrantes, et fabriquée par la société Crouse-Hinds.
Chaque luminaire HLL LED linéaire de Crouse-Hinds est composé d'un boîtier en aluminium et d'un cache en polycarbonate ultra-résistant qui confèrent au produit une extrême durabilité et solidité, idéal pour les zones à risque 1, 2, 21 et 22. L’utilisation de puces LED de qualité supérieure associée à notre grande expérience en matière de gestion thermique des composants électriques dans des zones à risque garantit la longévité des produits HLL. La large plage de température s’étendant de - 40 °C à + 55 °C permet à ces luminaires d’être utilisés dans des environnements très divers où l'atmosphère est potentiellement explosive.
Il s’est agi d’un projet très intéressant pour KVC pour qui la priorité est d’accompagner ses clients au quotidien dans la construction, l’exploitation, l’optimisation et l’amélioration de leurs actifs, et de proposer d’autres solutions électriques dans des environnements plus difficiles et risqués.
À propos de KVC
Fondé en 1989, KVC Industrial Supplies Sdn Bhd est un fournisseur industriel malaisien de premier plan en pleine croissance. Basé à Bangi, Selangor, il possède plus de 20 bureaux de vente qui emploient environ 600 collaborateurs au service de plus de 6 000 clients actifs dans toute la Malaisie.