SLO Oy s’engage en faveur de l’objectif de développement durable du Groupe de respecter les dispositions de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C d’ici à 2050.

Afin d’atteindre son objectif de réduction de ses émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2023, l’agence a converti sa flotte de chariots élévateurs alimentés au propane en chariots électriques. Cette initiative permettra à SLO Oy d’enregistrer une très forte baisse (– 4,5 %) de ses émissions de carbone.
La nouvelle flotte de chariots élévateurs est à présent régie par un contrat de location, ce qui permet d’adapter rapidement le nombre d’équipements selon les besoins de l’entreprise. Cette flexibilité permet à SLO Oy de maintenir son taux de livraison à un niveau élevé, d’optimiser l’espace et de réduire la consommation de carburant des chariots.
Outre les solutions écoresponsables, l’agence fait de l’amélioration des conditions de travail sa priorité, notamment pour ce qui est des outils métiers et des dernières avancées en matière de sécurité au travail. Le contrat de location offre l’avantage supplémentaire d’une maintenance continue qui garantit des conditions de travail sûres pour les conducteurs de chariots élévateurs. Les équipements sont également dotés d’étiquettes RFID (radio-identification) individuelles et d’un système de suivi, affichant le nombre d’heures d’utilisation et les données relatives aux levages et aux collisions.
Au cours des dernières années, SLO Oy a mené à bien quelques projets de développement majeurs, tels qu’un nouveau système de gestion des stocks, l’expansion de son stock central et la perspective de son automatisation, ainsi que le renouvellement de son système ERP. Ces développements permettent à l’agence d’exercer ses activités au moyen des systèmes les plus récents et des dispositifs logistiques les plus précis du secteur, et de se concentrer clairement sur son avenir et sa croissance.