This project also marks Sonepar’s branch in Blois and Beauval Zoo’s 10th year of collaboration.

Largement reconnu comme étant l’un des plus beaux parcs animaliers du monde, le ZooParc de Beauval a fait appel à l’agence Sonepar Connect de Blois pour l’éclairage de son Dôme Équatorial.
Achevé fin 2020, ce dôme de 38 m de haut s’étend sur plus de 10 000 m² et abrite près de 200 espèces et 25 000 animaux.
Outre les espaces dédiés aux animaux et les bassins, on y trouve le restaurant et la boutique de souvenirs du zoo.
Depuis la création de cette structure, les experts en éclairage de Sonepar Connect ont mené des études et recommandé des solutions produits adaptées à ses spécificités, qui tiennent compte de la température et de l’éblouissement, de façon à éviter de perturber la faune qui y vit.
Ce projet marque en outre le 10e anniversaire de la collaboration entre l’agence blésoise de Sonepar et le ZooParc de Beauval.
À propos de Sonepar France
Sonepar France, filiale du Groupe Sonepar, est l’un des leaders français de la distribution de solutions électriques aux artisans, installateurs et utilisateurs finaux. Avec 2 réseaux généralistes, des filiales spécialisées et un réseau Grand Public, qui s’appuient sur les compétences de ses 5 600 collaborateurs et la densité de ses 500 agences réparties dans l’ensemble du territoire métropolitain et les DOM-TOM, Sonepar France a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2020. Son ambition partagée de devenir la Référence du marché repose sur l’expertise, l’engagement et la performance commerciale de ses équipes.