Sonepar participe actuellement à un projet majeur au cœur de Madrid : la rénovation de l'éclairage de l'église Santa Teresa y San José, située sur la Plaza España. Cette église du XXe siècle, conçue par l'architecte Jesús Carrasco Muñoz, a le statut de « bien d'intérêt culturel ».
Le quartier de la Plaza España a fait l'objet d'aménagements paysagers et urbains au cours des dernières années, et grâce aux événements organisés par la municipalité, il est devenu un véritable centre culturel. La rénovation de l'église reflète l’évolution du quartier.
La proposition de Sonepar sur ce projet s'articule autour de trois pôles : l'éclairage indirect, l'éclairage général et l'éclairage d'accentuation. L'éclairage indirect utilise des projecteurs et des luminaires linéaires pour mettre en valeur les éléments architecturaux et souligner les dimensions spatiales de l'église. L'éclairage général se concentre sur les zones pratiques telles que la nef centrale, y compris les bancs et les zones de lecture autour de l'autel. L'éclairage d'accentuation vise à mettre en valeur des éléments spécifiques tels que les sculptures, le dôme et les peintures.
L'utilisation de luminaires haut de gamme, avec une reproduction des couleurs élevée et des optiques polyvalentes est un choix pratique, qui permet un contrôle précis de l'éclairage tout en minimisant la consommation d'énergie.
Au-delà des considérations esthétiques, la rénovation de l'éclairage priorise également l'efficacité énergétique, conformément aux objectifs d'économie d'énergie de la ville. Le passage à la technologie LED permet de réduire la consommation d'énergie de 60 % et de diminuer les besoins en maintenance. En outre, un système de contrôle sans fil utilisant le Bluetooth permet de s’adapter aux défis architecturaux et à l'utilisation de l'église, ce qui donne lieu à une augmentation de 80 % des économies d'énergie.
Nestor Díez Solera, Chef de Projet Eclairage chez Sonepar en Espagne, a déclaré : « En illuminant l'église Santa Teresa y San José, nous ne nous contentons pas d'éclairer l'histoire ; nous harmonisons le passé avec le présent, contribuant ainsi à préserver un avenir plus lumineux et plus économe en énergie, tant pour l'église que pour la ville. »
Découvrez une sélection de projets auxquels nous avons contribué !